曜日別特売
EA141EB-13 12.7mm ホースニップル エスコ 64690737

12.7mm ホースニップル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64690737品番EA141EB-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥512
販売価格(税別)
465
適合ホース内径(Φmm)12.7材質黄銅(C3604)全長(mm)70最高使用圧力(MPa)3.45アズワン品番64-7820-49タケノコ径(Φmm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする