曜日別特売
EA157DG-1 3/8"DR/67N・m エアーラチェットレンチ(コンパクト) エスコ 64692618

EA157DG-1 3/8"DR/67N・m エアーラチェットレンチ(コンパクト) エスコ 64692618
EA157DG-1 3/8"DR/67N・m エアーラチェットレンチ(コンパクト) エスコ 64692618
EA157DG-1 3/8"DR/67N・m エアーラチェットレンチ(コンパクト) エスコ 64692618

3/8"DR/67N・m エアーラチェットレンチ(コンパクト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64692618品番EA157DG-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,120
販売価格(税別)
19,200

コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です

全長(mm)160質量(g)650使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])550空気消費量(L/min)67騒音レベル(dB(A))86能力ボルト径(mm)10差込角(inch)3/8"吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-7822-48使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)5.7m/s2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする