エスコ
4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64692724
品番
EA159SG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,920
販売価格(税別)
¥
17,200
バスケットに入れる
全長(mm)
295
質量(g)
1300
使用圧力(MPa)
0.63
空気消費量(L/min)
120
吸入口サイズ
PT1/4"
アズワン品番
64-7822-63
使用コンプレッサ
1.5HP以上
打撃数(bpm)
4800