エスコ
3/4"DRxE24 [Torx]インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64695533
品番
EA164EG-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
全長(mm)
50
サイズ
E24
質量(g)
390
外径(Φmm)
32.5
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7825-10