エスコ
3/4"DRxE28 [Torx]インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64695558
品番
EA164EG-128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
全長(mm)
60
サイズ
E28
質量(g)
65
外径(Φmm)
36.3
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7825-12