エスコ
3/4"DRxE30 [Torx]インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64695567
品番
EA164EG-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,883
販売価格(税別)
¥
3,530
バスケットに入れる
全長(mm)
60
サイズ
E30
質量(g)
480
外径(Φmm)
38.8
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7825-13