EA164EH-212 3/4"DRx12mm [INHEX]インパクトソケット エスコ 64695594

EA164EH-212 3/4"DRx12mm [INHEX]インパクトソケット エスコ 64695594
EA164EH-212 3/4"DRx12mm [INHEX]インパクトソケット エスコ 64695594

3/4"DRx12mm [INHEX]インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64695594品番EA164EH-212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,818
販売価格(税別)
4,380
仕様交換用インヘックスビット:EA164EH-410~-422全長(mm)76質量(g)422対辺(mm)12差込角(inch)3/4"アズワン品番64-7825-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする