エスコ
3/4"DRx16mm [INHEX]インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64695628
品番
EA164EH-216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,016
販売価格(税別)
¥
4,560
バスケットに入れる
仕様
交換用インヘックスビット:EA164EH-410~-422
全長(mm)
76
質量(g)
439
対辺(mm)
16
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-7825-97