EA164EH-217 3/4"DRx17mm [INHEX]インパクトソケット エスコ 64695637

EA164EH-217 3/4"DRx17mm [INHEX]インパクトソケット エスコ 64695637
EA164EH-217 3/4"DRx17mm [INHEX]インパクトソケット エスコ 64695637

3/4"DRx17mm [INHEX]インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64695637品番EA164EH-217
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,016
販売価格(税別)
4,560
仕様交換用インヘックスビット:EA164EH-410~-422全長(mm)76質量(g)443対辺(mm)17差込角(inch)3/4"アズワン品番64-7825-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする