TR3028 フォールディングポール (カーボン) 2本セット Northern country 64698386

 

TR3028 フォールディングポール (カーボン) 2本セット Northern country 64698386
TR3028 フォールディングポール (カーボン) 2本セット Northern country 64698386

フォールディングポール (カーボン) 2本セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ125
内容量1セット注文コード64698386品番TR3028
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

収納サイズは超コンパクト、バスや電車、飛行機での移動も気にならないコンパクトさ。
軽量な為持ち運びも楽々、身軽に登山を楽しみたい方におすすめです。
握りやすい(I字型)グリップ。
調節可能なリストベルト付き。

付属品ラバーキャップ・バスケット・収納袋材質シャフト:カーボンブラックサイズ125質量(g)1本:約228(キャップ未装着時)寸法(cm)使用サイズ:105~125 収納サイズ:約37.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする