曜日別特売
TR4002 トレッキンググローブ Northern country 64698490

トレッキンググローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード64698490品番TR4002
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ストレッチ性の高い素材で着用中もストレスなく操作できます。
手のひら側には滑り止め付き。
メッシュ生地使用の薄手タイプ。
タッチパネル対応。

材質手の平:ポリエステル・ポリウレタン、手の甲:ナイロン・ポリエステルブラックサイズMタイプUNISEX入数(双)1機能ストレッチ性・メッシュ・タッチパネル対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする