Northern country
トレッキンググローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
XS
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
64698499
品番
TR4002
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ストレッチ性の高い素材で着用中もストレスなく操作できます。
手のひら側には滑り止め付き。
メッシュ生地使用の薄手タイプ。
タッチパネル対応。
材質
手の平:ポリエステル・ポリウレタン、手の甲:ナイロン・ポリエステル
色
ブラック
サイズ
L
タイプ
UNISEX
入数(双)
1
機能
ストレッチ性・メッシュ・タッチパネル対応