Northern country
トレッキンググローブ(厚手)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
XS
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
64698526
品番
TR4003
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ストレッチ性の高い素材で着用中もストレスなく操作できます。
手のひら側には滑り止め付き。
秋冬向けの厚手タイプ。
タッチパネル対応。
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
M
タイプ
UNISEX
入数(双)
1
機能
ストレッチ性・タッチパネル対応