曜日別特売
WMHD35Y 木製脚両面ホーローホワイトボード 馬印 64698867

WMHD35Y 木製脚両面ホーローホワイトボード 馬印 64698867
WMHD35Y 木製脚両面ホーローホワイトボード 馬印 64698867
WMHD35Y 木製脚両面ホーローホワイトボード 馬印 64698867
WMHD35Y 木製脚両面ホーローホワイトボード 馬印 64698867
WMHD35Y 木製脚両面ホーローホワイトボード 馬印 64698867

木製脚両面ホーローホワイトボード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)板面:約1510×910
内容量1台注文コード64698867品番WMHD35Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥118,690
販売価格(税別)
107,900

脚部に集成材を使用した本物の質感が特徴な両面脚付ホワイトボードです。

用途オフィス、店舗、学校、塾、教室、ワークスペースなど様々なスペースで付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)、イレイザー1個仕様両面仕様材質表面:両面ホーローホワイト 枠:アルミ 脚部:木幅(mm)(実寸法)1570サイズ35サイズヨコ高さ(mm)(実寸法)1750種類脚付無地奥行(mm)(実寸法)555寸法(幅W×高さH)(mm)板面:約1510×910材質(表面)ホーロー繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする