アイゼン
ねじ測定用三針ゲージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
呼び針径(mm):0.204
注文コード
64699059
品番
TW2-0.204
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ピッチ・内容量
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
呼び針径(mm):0.204
硬さ
660HV以上
ピッチ(ユニファイねじ)(山数)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±1.0
相互差(μm)
0.5
表面粗さ
Rz0.4
直径不同(μm)
0.5