TW2-3.666 ねじ測定用三針ゲージ アイゼン 64699479

TW2-3.666 ねじ測定用三針ゲージ アイゼン 64699479
TW2-3.666 ねじ測定用三針ゲージ アイゼン 64699479
TW2-3.666 ねじ測定用三針ゲージ アイゼン 64699479
TW2-3.666 ねじ測定用三針ゲージ アイゼン 64699479
TW2-3.666 ねじ測定用三針ゲージ アイゼン 64699479
TW2-3.666 ねじ測定用三針ゲージ アイゼン 64699479
TW2-3.666 ねじ測定用三針ゲージ アイゼン 64699479

ねじ測定用三針ゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様呼び針径(mm):3.666注文コード64699479品番TW2-3.666
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様呼び針径(mm):3.666硬さ660HV以上ピッチ(ユニファイねじ)(山数)4RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.0相互差(μm)0.5表面粗さRz0.4直径不同(μm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする