AUTO-BI(山田辰)
空調つなぎ服-001ネイビーブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
ウエスト(cm)
110
98
102
106
110
114
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64700696
品番
9920-001-ll
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
襟元のマジックテープを使用し、空気の出入口をより大きく確保できます。
用途
暑い作業現場に。
自動車整備・機械整備等
仕様
両脇にファンを配置、暑さ対策空調つなぎ服
トラスコ品番
629-8218
セット内容
服のみ
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
130
混率(%)
上衣:ポリエステル75/綿25、下衣:ポリエステル65/綿35
身長(cm)
172~177
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
110
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
58
適応身長(cm)
172~177
注意
※ご使用にあたって必要な、バッテリー・ロングケーブル・ファンは別売りです。