曜日別特売
9920-001-3l 空調つなぎ服-001ネイビーブルー AUTO-BI(山田辰) 64700705

9920-001-3l 空調つなぎ服-001ネイビーブルー AUTO-BI(山田辰) 64700705
9920-001-3l 空調つなぎ服-001ネイビーブルー AUTO-BI(山田辰) 64700705
9920-001-3l 空調つなぎ服-001ネイビーブルー AUTO-BI(山田辰) 64700705
9920-001-3l 空調つなぎ服-001ネイビーブルー AUTO-BI(山田辰) 64700705
9920-001-3l 空調つなぎ服-001ネイビーブルー AUTO-BI(山田辰) 64700705
9920-001-3l 空調つなぎ服-001ネイビーブルー AUTO-BI(山田辰) 64700705
9920-001-3l 空調つなぎ服-001ネイビーブルー AUTO-BI(山田辰) 64700705

空調つなぎ服-001ネイビーブルー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ3L
ウエスト(cm)114
内容量1着注文コード64700705品番9920-001-3l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,290
販売価格(税別)
23,900

襟元のマジックテープを使用し、空気の出入口をより大きく確保できます。

用途
暑い作業現場に。
自動車整備・機械整備等
仕様両脇にファンを配置、暑さ対策空調つなぎ服トラスコ品番629-8182セット内容服のみネイビーブルーサイズ3L胸囲(cm)134混率(%)上衣:ポリエステル75/綿25、下衣:ポリエステル65/綿35身長(cm)177~182股下(cm)80ウエスト(cm)114肩幅(cm)60袖丈(cm)60適応身長(cm)177~182
注意
※ご使用にあたって必要な、バッテリー・ロングケーブル・ファンは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする