曜日別特売
EA300BG-10 #450/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ 64702025

#450/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64702025品番EA300BG-10
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,232
販売価格(税別)
1,120
用途
EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用
材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8アズワン品番64-7832-45ねじサイズM6×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする