曜日別特売
RT-1.5X2-R らくらくテント W3.55XD2.67XH2.80 KOK 64702200

らくらくテント W3.55XD2.67XH2.80

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送24日以内出荷とは
天幕:赤
内容量1台注文コード64702200品番RT-1.5X2-R
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。
パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。
運びやすい重さの全6パーツ構成です。
ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。
パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。

用途
日除け
休憩用テント
運動会
各種イベント
現場休憩用
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品、天幕タレ形状:ストレートトラスコ品番176-0436セット内容フレーム1台、天幕1張天幕:赤軒高(m)2棟高(m)2.8材質(フレーム)特殊鋼パイプ組立方法パイプ組み立て式奥行(m)2.67フレーム(mm)Φ31.8間口(m)3.55材質(天幕)ポリエステルターポリン適合用途日よけ用、運動会用
注意
※大型荷姿のため、お客様で荷下ろしの準備をお願い致します。
※ご不在等でお受け取りできなかった場合は、再配達手数料が発生する可能性がございます。
※悪天候時は使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする