bitstrong
BS New ミキシングチップ II S コア材用 40mm 50個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
64702979
品番
BS-DENT-MT-S124
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
・6mlなど小容量カートリッジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。
・ライトボディ印象材、コア材、レジンセメント材の混錬に使用します。
・先端が細くなっており単体で使用できます。
用途
小容量カートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。
材質
PP樹脂(ハウジング)
寸法(mm)
15×14×40
色
ブラウン(攪拌翼部)
質量(g)
1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000401
医薬品医療機器等法
一般医療機器