BS-DENT-OT-S116 BS オーラルチップ ホワイト レギュラーボディ印象材用 50個入 bitstrong 64703015

BS-DENT-OT-S116 BS オーラルチップ ホワイト レギュラーボディ印象材用 50個入 bitstrong 64703015
BS-DENT-OT-S116 BS オーラルチップ ホワイト レギュラーボディ印象材用 50個入 bitstrong 64703015

BS オーラルチップ ホワイト レギュラーボディ印象材用 50個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード64703015品番BS-DENT-OT-S116
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

・レギュラーボディ印象材用ミキシングチップ(ピンク)の先端に取り付けて使用します。
・充填部位にアクセスし、適量を押し出せます。

用途ミキシングチップの先端に付け、適量を押し出します。材質PP樹脂寸法(mm)6×12×22乳白色質量(g)0.1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000402医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※レギュラーボディ印象材以外で使用すると、混錬性能が得られないことや故障の原因となる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする