コジット
コンパクト回転式くるくるハンガー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64705386
品番
4969133912849
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
干しやすく乾きやすい360°回転!余ったスペースで他の洗濯物が干せる!
材質
本体:ステンレス、フック:ポリプロピレン、キャップ:ポリエチレン
質量(g)
160
縦(mm)
140
横(mm)
310