曜日別特売
EA353C-79 [LL] 240mm 手袋(牛床革) エスコ 64708639

EA353C-79 [LL] 240mm 手袋(牛床革) エスコ 64708639
EA353C-79 [LL] 240mm 手袋(牛床革) エスコ 64708639
EA353C-79 [LL] 240mm 手袋(牛床革) エスコ 64708639

[LL] 240mm 手袋(牛床革)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード64708639品番EA353C-79
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業サイズLL全長(cm)24手のひらまわり(cm)23材質牛床革アズワン品番64-7840-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする