エスコ
[L/220mm] 手袋(極薄・ナイロン・ウレタンコート/10双)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(10双)
注文コード
64708745
品番
EA354AC-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
22
材質
繊維部:ナイロン(13G)、樹脂部:ポリウレタン
色
白
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
25
色(手首部)
グレー
アズワン品番
64-7840-35