曜日別特売
EA354GE-30 [S] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付) エスコ 64709646

 

EA354GE-30 [S] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付) エスコ 64709646
EA354GE-30 [S] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付) エスコ 64709646
EA354GE-30 [S] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付) エスコ 64709646
EA354GE-30 [S] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付) エスコ 64709646
EA354GE-30 [S] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付) エスコ 64709646
EA354GE-30 [S] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付) エスコ 64709646
EA354GE-30 [S] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付) エスコ 64709646

[S] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双注文コード64709646品番EA354GE-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥655
販売価格(税別)
595
用途水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業など材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)1.4ブルーサイズS質量(g)39全長(cm)26アズワン品番64-7841-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする