PH-F80 ワンプッシュアイストレー ステンレスボトル用 エビス[厨房用品] 64710164

 

PH-F80 ワンプッシュアイストレー ステンレスボトル用 エビス[厨房用品] 64710164
PH-F80 ワンプッシュアイストレー ステンレスボトル用 エビス[厨房用品] 64710164
PH-F80 ワンプッシュアイストレー ステンレスボトル用 エビス[厨房用品] 64710164
PH-F80 ワンプッシュアイストレー ステンレスボトル用 エビス[厨房用品] 64710164

ワンプッシュアイストレー ステンレスボトル用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64710164品番PH-F80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

簡単に取り出せる

用途氷の端を押すだけで1個ずつ簡単に取り出せる「ワンプッシュアイストレーステンレスボトル用」(製氷皿・製氷器)。 一度に5個の氷が作れる。 口径4cmのステンレスボトル対応の半円柱型の氷で溶けにくく長持ち。 スポーツやレジャー、アウトドア、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。熱中対策にも必須アイテム。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。※フタは完全密閉ではありません。 積み重ねできるので作り置きにも便利。 氷の取り出し方はトレーを軽くひねり、氷の端を指で押して取り出してください。※トレーをひっくり返すと全ての氷を取り出すこともできます。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。材質ポリプロピレン収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×29×260
注意
※製氷時の水位は、必ず仕切りの凹み部分より低くし、本体を水平にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする