曜日別特売
SOW-01S スチール引違い書庫 カグクロ 64710724

スチール引違い書庫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード64710724品番SOW-01S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

引き違いタイプのスチール書庫。【引き違いにする事により、狭いスペースでも使いやすいシンプル設計となっておりますので、オフィスの狭い通路などで威力を発揮する収納家具と言えるでしょう。【省スペースで威力を発揮する理由は、扉が開閉する際に両開きのようにスペースをとらないためです。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。【さらに、オプションパーツの下置き書庫用天板(単品別売)を取り付ければ、本格的なオフィスカウンターとしてもご使用いただけます。【もちろん、付属のカギでしっかりと施錠できますので、セキュリティ面も安心です。【オフィスの捨てられない大切な書類や、バックナンバーの保管等に如何でしょうか。

付属品鍵2本付、棚板2枚付仕様シリンダー錠式、上下兼用材質本体:スチール粉体塗装、引手:ABS樹脂質量(kg)32ホワイト高さ(mm)1050種類引違い奥行(mm)400間口(mm)900機能24mmピッチ可動棚棚板耐荷重(kg)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×342×990、棚板:D325グリーン購入法適合商品タイプ組立有無:無し(完成品)
注意
※付属部品のみの追加購入はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※下段使用時には、ベース(SOW-BB)もお買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする