SOW-05D 3段ラテラル書庫 カグクロ 64710767

3段ラテラル書庫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード64710767品番SOW-05D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ラテラル式になっているので、書類の分類管理に最適。【もちろん、引き出しにはA4サイズの書類が収納可能な上、鍵付きでセキュリティ面も安心です。【他のタイプとは一味違う引き出し型となっておりますので、ファイルや書類等の整理に向いており、三段引き出しで書類の出し入れがスピーディーにできます。【また、下段専用のラテラル式キャビネットですが、他のタイプの書庫との連結の際は、上段には引き違い、両開き、オープンタイプが使用可能です。【次世代カラーのホワイトは、他の家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。

付属品鍵2本付、標準仕切板(KG-HP40)6枚付仕様シリンダー錠式、下置用材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチール、引出し取手:ABS樹脂、ラッチ:POM樹脂質量(kg)52ホワイト高さ(mm)1050種類引出し奥行(mm)400間口(mm)900機能ラッチ機構、セーフティロック機構、ダブルサスペンションレール棚板耐荷重(kg)60内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1段あたり:808×335×3002本付グリーン購入法適合商品タイプ組立有無:無し(完成品)
注意
※付属部品のみの追加購入はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※使用時には、ベースもお買い求めください(ラテラル書庫は下段専用となっておりますので、ベースが必須となります)。なお、単体で使用しないでください。
※ラテラルキャビネットばかりで横連結する場合は、壁固定もしくは背中合わせで連結して使用してください。
※上段や手前側だけに収納してしまいますと、重みにより転倒し、ケガをする恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする