曜日別特売
SW25-03-L スプリングサポートベスト 三愛 64711118

SW25-03-L スプリングサポートベスト 三愛 64711118
SW25-03-L スプリングサポートベスト 三愛 64711118
SW25-03-L スプリングサポートベスト 三愛 64711118
SW25-03-L スプリングサポートベスト 三愛 64711118
SW25-03-L スプリングサポートベスト 三愛 64711118
SW25-03-L スプリングサポートベスト 三愛 64711118

スプリングサポートベスト

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード64711118品番SW25-03-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

専用設計の背面強力バネを使用
正しい着用位置が分かるライン付
通気性抜群のメッシュ生地
超軽量の300g
安心安全の日本製

用途
腰用サポートベスト
材質ストレッチメッシュ、スチールグレーサイズLサイズ(cm)おへそ回り:【女性用】80~85、骨盤周り:【女性用】85~95、おへそ回り:【男性用】80~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする