U7734-06 防寒ベスト Uniform Circus BEAMS 64711538

U7734-06 防寒ベスト Uniform Circus BEAMS 64711538
U7734-06 防寒ベスト Uniform Circus BEAMS 64711538

防寒ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード64711538品番U7734-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・肌寒い時期のアウターとしてはもちろん、ジャケットのインナーとしても着用可能な2WAYベスト。
・しっとりとしたしなやかな手触りの高密度タフタ素材が高級感を演出し、キルトステッチと軽量中綿による保温性で実用性も兼ね備えた万能アイテム。
・名刺をはじめとしたビジネスツールの収納に便利な胸ポケットと両脇ポケットを配し、 現場でも営業でも活躍するデザイン性の高さが魅力。

用途防寒ベストブラックサイズ3L胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)46着丈(cm)65
注意
※U7734-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする