曜日別特売
PN-C2M キャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ コクヨ 64711581

PN-C2M キャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ コクヨ 64711581
PN-C2M キャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ コクヨ 64711581
PN-C2M キャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ コクヨ 64711581
PN-C2M キャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ コクヨ 64711581
PN-C2M キャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ コクヨ 64711581
PN-C2M キャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ コクヨ 64711581
PN-C2M キャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ コクヨ 64711581
PN-C2M キャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ コクヨ 64711581
PN-C2M キャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ コクヨ 64711581

キャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチPN-C2M

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード64711581品番PN-C2M
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。薄型軽量なので持ち運びやすい2穴バインダーと一緒に綴じられる本体が半透明のため、文字が透けて見え穴開け位置を確認できます。用紙をツメの下に差し込み、センターガイドで穴位置を合わせられます。用紙サイズガイド付き(目盛りは目安です)

色
グレー
材質
本体:ABS・POM、刃:スチール
ピッチ(mm)
80
穿孔能力(枚)
(最大)PPC用紙2迄
穿孔奥行(mm)
12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×67×7
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 資料の整理

バインダーに付けておき、追加ファイルが出た時、手軽に簡単穴あけが出来るので非常に便利。耐久性に関しては、今のところ未知数です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする