オート
セラミックハサミ研ぎ器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64711590
品番
HT-NBK
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
セラミック製のハサミ研ぎ器、耐摩耗性能の高い高硬度のセラミック研石採用。
数回研ぐだけでシャープな切れ味を再現。
材質
【本体】ABS樹脂【研石】セラミック
質量(g)
13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×58×8
注意
※総左のハサミはご使用できません。