曜日別特売
MPA-CCECSM20BK USB Type-C ケーブル 60W PD対応 柔らか高耐久 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone iPad Galaxy 各種対応 エレコム 64712125

MPA-CCECSM20BK USB Type-C ケーブル 60W PD対応 柔らか高耐久 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone iPad Galaxy 各種対応 エレコム 64712125
MPA-CCECSM20BK USB Type-C ケーブル 60W PD対応 柔らか高耐久 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone iPad Galaxy 各種対応 エレコム 64712125
MPA-CCECSM20BK USB Type-C ケーブル 60W PD対応 柔らか高耐久 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone iPad Galaxy 各種対応 エレコム 64712125
MPA-CCECSM20BK USB Type-C ケーブル 60W PD対応 柔らか高耐久 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone iPad Galaxy 各種対応 エレコム 64712125
MPA-CCECSM20BK USB Type-C ケーブル 60W PD対応 柔らか高耐久 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone iPad Galaxy 各種対応 エレコム 64712125
MPA-CCECSM20BK USB Type-C ケーブル 60W PD対応 柔らか高耐久 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone iPad Galaxy 各種対応 エレコム 64712125
MPA-CCECSM20BK USB Type-C ケーブル 60W PD対応 柔らか高耐久 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone iPad Galaxy 各種対応 エレコム 64712125
MPA-CCECSM20BK USB Type-C ケーブル 60W PD対応 柔らか高耐久 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone iPad Galaxy 各種対応 エレコム 64712125

USB Type-C ケーブル 60W PD対応 柔らか高耐久 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone iPad Galaxy 各種対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず
色ブラック
ケーブル太さ(mm)約4
内容量1個注文コード64712125品番MPA-CCECSM20BK
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
¥909

やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)ケーブルです。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材のやわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた、手触りの良いケーブルです。

用途
やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。
シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材のやわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。
ケーブルを抜き挿ししやすいように、コネクターは指が滑りにくい表面加工に仕上げています。
USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、機器の充電やデータ転送ができます。
USB Power Delivery対応で、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。
※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付属しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約2 ※コネクター含まず
ケーブル太さ(mm)
約4
付属品
ケーブルバンド
仕様
●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)
規格
Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状
USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種
USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコン・スマートフォン・タブレットなど
プラグ
金メッキピン
保証期間
1年間
シールド
2重シールド
対応転送速度(Mbps)
最大480 ※理論値
USB
Power Delivery対応:○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする