曜日別特売
注意 ロードステンシルEasy アトムハウスペイント 64712877

※パッケージ

注意 ロードステンシルEasy アトムハウスペイント 64712877
注意 ロードステンシルEasy アトムハウスペイント 64712877
注意 ロードステンシルEasy アトムハウスペイント 64712877
注意 ロードステンシルEasy アトムハウスペイント 64712877
注意 ロードステンシルEasy アトムハウスペイント 64712877
注意 ロードステンシルEasy アトムハウスペイント 64712877
注意 ロードステンシルEasy アトムハウスペイント 64712877

ロードステンシルEasy

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セットサイズ台紙:B4注文コード64712877品番注意
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,298
販売価格(税別)
1,180

・ペイントでは難しい文字や図柄が簡単に描けます。
・墨出しに便利なガイド付きなので、水平・垂直がとりやすい。
・環境にやさしい紙製のecoテンプレートです。
・壁面にも使用可能です。
・ハードラインスプレーEasy(別売)を使用することで、より綺麗に仕上がります。

用途・マンション、店舗の駐車場や工場内の壁・床面に材質厚紙サイズ台紙:B4紙厚(mm)約1表示寸法(mm)最大:W150×H250
注意
※・本製品はお客様ご自身の責任においてご使用いただくことを前提としております。
※ 使用方法や目的を十分にご理解の上、適法・適合性を事前にご確認ください。
※・紙製品ですので、多湿を避け、変形を防ぐために水平にして保管してください。
※・ご使用の目安は1~2回を想定した設計となっております。使用状況に応じて、新しいテンプレートと交換してください。
※・ご使用後は一般ごみ(可燃物)として廃棄してください。
※・ハードラインスプレーEasyは逆さ吹き専用です。壁面に塗装する際は「アトム 水性スプレー」をおすすめします。使用する塗料(スプレー)の表示をよくご確認の上、お使いください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする