曜日別特売
62887 DS-007 防水エンジニア DAYTONA(デイトナ) 64713385

62887 DS-007 防水エンジニア DAYTONA(デイトナ) 64713385
62887 DS-007 防水エンジニア DAYTONA(デイトナ) 64713385
62887 DS-007 防水エンジニア DAYTONA(デイトナ) 64713385
62887 DS-007 防水エンジニア DAYTONA(デイトナ) 64713385
62887 DS-007 防水エンジニア DAYTONA(デイトナ) 64713385
62887 DS-007 防水エンジニア DAYTONA(デイトナ) 64713385
62887 DS-007 防水エンジニア DAYTONA(デイトナ) 64713385
62887 DS-007 防水エンジニア DAYTONA(デイトナ) 64713385

DS-007 防水エンジニア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラウン
サイズ25.5
内容量1足注文コード64713385品番62887
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

本革を使用した防水仕様のバイク専用ショート丈エンジニアブーツ。
コストパフォーマンスに優れ、ツーリングや街乗りでも活躍します。
足つきがよい厚めの底で、かかとは斜めカットでステップでの操作性を考慮。
シフトパッドがチェンジ操作による摩耗を軽減し、サイドジップ仕様で脱ぎ履きもスムーズ。
ライディング中の操作をサポートしつつ、街でも違和感なく履けるデザインです。

用途
防水仕様で雨天時や長時間の走行でも靴内をドライに保持
本革(牛革)を使用し、履き込むほどに柔らかく足に馴染み耐久性も高い
足つきがよい厚めの底で、かかとは斜めカットでステップ操作をサポート
サイドジップ採用で脱ぎ履きがスムーズ
シフトパッド付きでチェンジ操作による摩耗を軽減
色
ブラウン
サイズ
25.5
注意
※ 23.5~24.5cmはレディースサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする