曜日別特売
12016221G00 ハンドルカバー 極太 LM ネオ・チンチラ 緑 TURN 64714267

12016221G00 ハンドルカバー 極太 LM ネオ・チンチラ 緑 TURN 64714267
12016221G00 ハンドルカバー 極太 LM ネオ・チンチラ 緑 TURN 64714267
12016221G00 ハンドルカバー 極太 LM ネオ・チンチラ 緑 TURN 64714267

ハンドルカバー 極太 LM ネオ・チンチラ 緑

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本注文コード64714267品番12016221G00
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ベースゴム+生地+ビニールカバーのシンプルタイプ
材料から縫製まで自社工場による純国産製

濃緑適合ハンドル外径(Φcm)41
注意
※サイズの大きな商品を装着しないで下さい。
※運転時に空回りし思わぬ事故に繋がります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする