商品レビューを投稿する内容量1台最小表示(g)0.001ひょう量(g)220注文コード64714487品番FZ223WP-00J00 JCSS校正付
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能
液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65
高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能
パスワード機能、キーロック機能搭載
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き
天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)