曜日別特売
- コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん セーブインダストリー 64714645

商品単体画像

- コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん セーブインダストリー 64714645
- コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん セーブインダストリー 64714645
- コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん セーブインダストリー 64714645
- コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん セーブインダストリー 64714645

コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64714645品番-
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
付属品USB-typeCケーブル×1本材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂質量(g)80本体寸法(mm)72×72×120タンク容量(mL)260
取扱説明書:あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 事務所用
自動車・二輪車・自転車関連業

ペットボトル加湿器よりも勢いがあります。その分水の減りも早いですが、良く働いています。蓋の開け閉めが回して閉めるタイプではないので、水が沢山残っている時は気をつけないと、勢いでこぼしてしまいそうです。価格の事を考えれば満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする