曜日別特売

LEDユニット35K広角

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード64714855品番LEEU-1503WW-03
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質取付けばね :SUS (ステンレス鋼)質量(kg)0.2材質(本体)ADC (アルミダイカスト)材質(カバー)PC (ポリカーボネート樹脂) 透明材質(固定金具)コネクタ :SGC (亜鉛めっき) 11.0グリーン購入法適合材質(コネクタ)PA (ポリアミド樹脂)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする