FFR-G7040SX E FF式 ゼータスイング[Gモデル] サンポット 64714871

FF式 ゼータスイング[Gモデル]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
暖房出力(kW)6.98~2.12(6,000~1,820kcal/h)
6.98~2.12(6,000~1,820kcal/h)
5.59~2.07(4,810~1,780kcal/h)
内容量1台注文コード64714871品番FFR-G7040SX E
参考基準価格(税別)¥251,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒(FWT-6Z-2)同梱・背面カバー別売質量(kg)27管径(Φmm)延長:40暖房の目安(コンクリート)寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)暖房の目安(木造)寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×789×308暖房出力(kW)6.98~2.12(6,000~1,820kcal/h)筒径(Φmm)給排気:60グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])8.13~2.47[0.79~0.24]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする