235/55R20 102V 【サマータイヤ2本set】 WINRUN(ウィンラン)  MAXCLAW H/T2 WINRUN (ウインラン) 64715676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【サマータイヤ2本set】 WINRUN(ウィンラン) MAXCLAW H/T2

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(2本)注文コード64715676品番235/55R20 102V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【タイヤ性能】:
乾燥地や湿地で三リブ中間タイヤ設計のタイヤの優れたハンドリング性能 大きなパターンが肩の上部まで延びています。
4つの長手方向溝は効果的に排水性能のドレインを向上させます。
幅広のタイヤ表面の設計は、地面とのより多くの接触を提供します。

用途サマータイヤ本数2本タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) MAXCLAW H/T2タイヤサイズ235/55R20 102Vタイヤ幅(mm)235リム径(inch)20偏平率(%)55適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする