曜日別特売
FCL3040ELHF32K パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック) 64717016

主画像

パルックプレミア蛍光灯丸形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード64717016品番FCL3040ELHF32K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最後まで明るく、目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。30形+40形の2本セットです。

質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2210、32形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色電球色 (3000K)内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする