ウシオライティング
JS・JCS・JP バイポスト形
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
全光束(Lm)
10400
11500
10400
13000
11000
全長(mm)
108
115
96
108
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64717357
品番
JP100V500WB/GN/U/UPI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
全長(mm)
108
区分
バイポスト形500W
消費電力(W)
500
定格電圧(V)
100
管径(Φmm)
22.5
口金
GYX9.5
全光束(Lm)
10400
定格寿命(時間)
400
色温度(K)
3200
光中心距離
55mm
使用場所
屋内
電球の種類
ハロゲン
調光の可否
○