曜日別特売
R60 シャープカットフィルター HOYA 64717549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R60 シャープカットフィルター HOYA 64717549
R60 シャープカットフィルター HOYA 64717549
R60 シャープカットフィルター HOYA 64717549

シャープカットフィルター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
この商品は17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
64717549
品番
R60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

波長 350nm から 800nm の範囲において、ある波長以下の光を吸収し、それより長波長の光を透過させるロングパスフィルターです。

用途
映像機器、医療機器
外形寸法(mm)
50×50
肉厚(mm)
2.5
表面仕上げ
光学研磨
関連資料:(0.21MB)
注意
※日本国内での使用に限ります。
※エンドユーザー様直送のみ対応となります、ご使用になられる住所での入力をお願いいたします。
※直送住所以外でのご使用は不可となります。
※海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーでの判断により受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
※本来の目的以外での使用はしないでください。
※記載データは代表値であり、また、改良のために予告なしに変更することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする