曜日別特売
EA463AS-120 11- 20mm ホースクランプ(10個) エスコ 64717985

EA463AS-120 11- 20mm ホースクランプ(10個) エスコ 64717985
EA463AS-120 11- 20mm ホースクランプ(10個) エスコ 64717985

11- 20mm ホースクランプ(10個)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード64717985品番EA463AS-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥358
販売価格(税別)
325
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-78入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)11~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする