280 クールパンツ(ハーフ) ホシ服装 64718659

メイン

280 クールパンツ(ハーフ) ホシ服装 64718659
280 クールパンツ(ハーフ) ホシ服装 64718659
280 クールパンツ(ハーフ) ホシ服装 64718659
280 クールパンツ(ハーフ) ホシ服装 64718659
280 クールパンツ(ハーフ) ホシ服装 64718659
280 クールパンツ(ハーフ) ホシ服装 64718659

クールパンツ(ハーフ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
40 サファイアブラック
ウエスト(cm)88~98
股下(cm)35
内容量1個注文コード64718659品番280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400

接触冷感(Q-MAX値0.337w/cm2)

用途吸汗速乾加工、抗菌防臭加工種別クールパンツ40 サファイアブラックサイズLL股下(cm)35ウエスト(cm)88~98
注意
※UVカット(99%/UPF50+)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする