メイン
ホシ服装
クールパンツ(ショート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
色
30 チャコール
20 シルバー
30 チャコール
40 サファイアブラック
ウエスト(cm)
82~92
70~80
76~86
82~92
88~98
95~110
股下(cm)
25
24
25
26
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64718747
品番
283
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
接触冷感(Q-MAX値0.337w/cm
2
)
用途
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工
種別
クールパンツ
色
30 チャコール
サイズ
L
股下(cm)
25
ウエスト(cm)
82~92
注意
※UVカット(99%/UPF50+)