曜日別特売
EA468HA-3 シングル混合水栓(抗菌樹脂ハンドル) エスコ 64719227

EA468HA-3 シングル混合水栓(抗菌樹脂ハンドル) エスコ 64719227
EA468HA-3 シングル混合水栓(抗菌樹脂ハンドル) エスコ 64719227

シングル混合水栓(抗菌樹脂ハンドル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64719227品番EA468HA-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,360
販売価格(税別)
37,600
仕様
設置サイズ(奥行×高さ):235×278mm
逆止弁有無:有
用途ツーホールタイプ材質樹脂取付穴径(Φmm)24±2アズワン品番64-7852-36吐水口長さ(mm)235湯水芯々(mm)203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする