曜日別特売
EA468HA-11 シングル混合水栓 エスコ 64719297

シングル混合水栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64719297品番EA468HA-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,490
販売価格(税別)
35,900
仕様
設置サイズ(奥行×高さ):297×161mm
逆止弁有無:無
材質黄銅取付穴径(Φmm)24吐出口泡沫(泡沫口 M24×1)アズワン品番64-7852-43吐水口長さ(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする